Side Lighting - DRIVER 35W 350-900MA DIM.DALI - 645849-I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 31.5...35 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 220 mm
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013023
Réf. Fournisseur
645849-I
Marque
Side Lighting
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
31.5...35 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
220 mm
largeur:
85 mm
hauteur:
31 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non


