Side Lighting - DRIVER 3x9Led -350mA-40V - 644973


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 40...40 V
puissance de sortie - 9...10 W
longueur - 147 mm
largeur - 75 mm
hauteur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855003436
Réf. Fournisseur
644973
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
40...40 V
puissance de sortie:
9...10 W
longueur:
147 mm
largeur:
75 mm
hauteur:
29 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique