Side Lighting - DRIVER 50W 26-42Vdc 1200mA IP20 - 645764


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 900...1200 mA
puissance de sortie - 55...55 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645764
Réf. Fournisseur
645764
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
900...1200 mA
puissance de sortie:
55...55 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
110 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
22 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
III