Side Lighting - DRIVER 60W 230/12Vdc IP67 - 645544

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DRIVER 60W 230/12Vdc IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 182 mm

  • largeur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645544

Réf. Fournisseur

645544

Réf. Commerciale

Side Lighting

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

60...60 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

182 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

40 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique