Side Lighting - DRIVER DALI 32W 250÷700mA IP20 - 644757-DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 264...264 V
courant de sortie - 250...250 mA
puissance de sortie - 32...32 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013011
Réf. Fournisseur
644757-DA
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
264...264 V
courant de sortie:
250...250 mA
puissance de sortie:
32...32 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
105 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
22 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique