Side Lighting - DRIVER DALI 44.1W MAX 700ma 1050mA IP20 220-240V 50/60HZ - 645384-DA

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DRIVER DALI 44.1W MAX 700ma 1050mA IP20 220-240V 50/60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 124 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013012

Réf. Fournisseur

645384-DA

Réf. Commerciale

Side Lighting

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

50...50 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

124 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à une tension constante:

Oui