Side Lighting - DRIVER Max6Led -700mA-24V - 644973-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - -700...-700 mA
puissance de sortie - 17...17 W
longueur - 138 mm
largeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009444
Réf. Fournisseur
644973-1
Marque
Side Lighting
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
-700...-700 mA
puissance de sortie:
17...17 W
longueur:
138 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
29 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique


