Side Lighting - Driver ON-OFF 100W IP20 12Vdc - 645474


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 100...100 W
longueur - 270 mm
largeur - 63 mm
hauteur - 41 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645474
Réf. Fournisseur
645474
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
12...12 V
puissance de sortie:
100...100 W
longueur:
270 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
41 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique