Side Lighting - Driver ON-OFF 100W IP67 12Vdc - 645475


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 100...100 W
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 237 mm
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645475
Réf. Fournisseur
645475
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
12...12 V
puissance de sortie:
100...100 W
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
237 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
34 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
classe de protection:
I