Side Lighting - DRIVER ON/OFF 150W IP67 220-240V 50/60Hz - 645177

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DRIVER ON/OFF 150W IP67 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 268 mm

  • largeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855003463

Réf. Fournisseur

645177

Réf. Commerciale

Side Lighting

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

268 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

51 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique