Side Lighting - Driver ON/OFF 20W 12Vdc IP20 - 645469


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...12 V
puissance de sortie - 20...20 W
longueur - 165 mm
largeur - 40 mm
hauteur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645469
Réf. Fournisseur
645469
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
12...12 V
puissance de sortie:
20...20 W
longueur:
165 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
25 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique