Side Lighting - DRIVER ON/OFF 20W IP67 BI WH 220-240V 50/60Hz - 645489

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DRIVER ON/OFF 20W IP67 BI WH 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 20...100 W

  • longueur - 176 mm

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645489

Réf. Fournisseur

645489

Réf. Commerciale

Side Lighting

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

20...100 W

longueur:

176 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

38 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

encapsulé