Side Lighting - DRIVER ON-OFF 230/24Vdc 100W IP67 - 645216

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DRIVER ON-OFF 230/24Vdc 100W IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 236.6 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645216

Réf. Fournisseur

645216

Marque

Side Lighting

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

100...100 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

236.6 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

34 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier métallique