Side Lighting - Driver ON-OFF- 35W IP20- 700mA - 645688

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Driver ON-OFF- 35W IP20- 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 35...35 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 160 mm

  • largeur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645688

Réf. Fournisseur

645688

Réf. Commerciale

Side Lighting

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

35...35 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

160 mm

largeur:

82 mm

hauteur:

34 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non