Side Lighting - DRIVER ON/OFF 70W 230Vac-12Vdc IP67 - 645176

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DRIVER ON/OFF 70W 230Vac-12Vdc IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 70...70 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 248 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855003462

Réf. Fournisseur

645176

Réf. Commerciale

Side Lighting

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

70...70 W

indice de protection (IP):

IP67

longueur:

248 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

49 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique