Side Lighting - DRIVER ON/OFF 8,4W 700mA - 645122

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DRIVER ON/OFF 8,4W 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 10...10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855645122

Réf. Fournisseur

645122

Réf. Commerciale

Side Lighting

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

10...10 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

60 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

20 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non