Side Lighting - DROP 60S M 8.3W 817lm 3000K IP20 NE BL 25? 220-240V 50/60Hz 200mA - D2226-MLBC25S

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - DROP 60S M 8.3W 817lm 3000K IP20 NE BL 25? 220-240V  50/60Hz 200mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 563.6 lm

  • puissance du système - 7.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012085

Réf. Fournisseur

D2226-MLBC25S

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

563.6 lm

puissance du système:

7.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

60 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

600 mm

suspension fournie:

Oui