Side Lighting - ELLE XL 67.4W 7450lm 3000K IP65 BW 40? 220-240V 50/60Hz 850mA - E4102-LBC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 64 W
température de couleur - 3000...3000 K
type de luminaire - borne lumineuse
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 850...850 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013376
Réf. Fournisseur
E4102-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système:
64 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
850...850 mA