Side Lighting - ELLE XL 67.4W 7450lm 3000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 850mA - E4111-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - ELLE  XL 67.4W 7450lm 3000K IP65 GR 40? 220-240V  50/60Hz 850mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • puissance du système - 52 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 70.83 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011502

Réf. Fournisseur

E4111-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

3400 lm

puissance du système:

52 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

70.83 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

850...850 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

8

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

345 mm

longueur:

220 mm