Side Lighting - ELLE XL 67.4W 7741lm 4000K IP65 BW 40? 220-240V 50/60Hz 850mA - E4113-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3400 lm
puissance du système - 64 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012217
Réf. Fournisseur
E4113-LBN
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
3400 lm
puissance du système:
64 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
220 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
850...850 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
8
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
345 mm


