Side Lighting - ELLE XL 67.4W 7741lm 4000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 850mA - E4100-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 2500 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 3400 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011496
Réf. Fournisseur
E4100-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
2500 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
3400 lm
puissance du système:
52 W
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
200 mm
longueur:
340 mm