Side Lighting - ELLE XS 14W 1931lm 4000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4083AS-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 180 mm
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011486
Réf. Fournisseur
E4083AS-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
1300 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
180 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
255 mm