Side Lighting - ELLE XS H.500mm 14W 1943lm 3000K IP65 GR 30? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4071-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - ELLE XS H.500mm 14W 1943lm 3000K IP65 GR 30? 220-240V  50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 350...350 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011460

Réf. Fournisseur

E4071-LBC

Marque

Side Lighting

puissance du système:

12 W

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

350...350 mA