Side Lighting - ELLE XS H.500mm 14W 1943lm 4000K IP65 GR 30? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4071-LBN

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - ELLE XS H.500mm 14W 1943lm 4000K IP65 GR 30? 220-240V  50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 50 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011461

Réf. Fournisseur

E4071-LBN

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

50 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

240 mm

longueur:

100 mm