Side Lighting - ELLE XS H.900mm 14W 1931lm 3000K IP65 BW 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4070AS-LBC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
hauteur/profondeur - 50 mm
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011458
Réf. Fournisseur
E4070AS-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
hauteur/profondeur:
50 mm
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
240 mm
longueur:
100 mm