Side Lighting - ELLE XS H.900mm 14W 1931lm 4000K IP65 BW 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4070AS-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011459
Réf. Fournisseur
E4070AS-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
marron
mode de pose:
montage vertical
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
optique ajustable:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
900 mm
longueur:
240 mm