Side Lighting - ELLE XS H.900mm con basetta 14W 1931lm 4000K IP65 BW 40? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4076AS-LBN

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - ELLE XS H.900mm con basetta 14W 1931lm 4000K IP65 BW 40? 220-240V  50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012215

Réf. Fournisseur

E4076AS-LBN

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

marron

mode de pose:

montage vertical

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

optique ajustable:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

14...14 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

900 mm

longueur:

240 mm