Side Lighting - EYES 20 BASIC diam.16mm 1.2W 61lm 4000K IP65 CR 60? 350mA - E900-G-LBN

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EYES 20 BASIC diam.16mm 1.2W 61lm 4000K IP65 CR 60? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010935

Réf. Fournisseur

E900-G-LBN

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

100 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

28.8 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

18 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non