Side Lighting - EYES 20-Q diam.16mm 1.2W 78lm 3000K CR 100? 350mA - E881-GQ-LBC68

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EYES 20-Q diam.16mm 1.2W 78lm 3000K CR 100? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 26.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008774

Réf. Fournisseur

E881-GQ-LBC68

Réf. Commerciale

Side Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

chrome

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

26.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

largeur:

20 mm

longueur:

20 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s