Side Lighting - EYES 20-Q diam.16mm 1.2W 78lm 3000K CR 100? 350mA - E881-MQ-LBC68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
couleur du boîtier/corps - chrome
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 26.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008786
Réf. Fournisseur
E881-MQ-LBC68
Réf. Commerciale
Side Lighting
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
couleur du boîtier/corps:
chrome
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
26.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
largeur:
20 mm
longueur:
20 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s