Side Lighting - EYES 40 BASIC B diam.28.5mm 1W 75lm 3000K IP65 CR 30? 350mA - 700mA - E896-G-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EYES 40 BASIC B diam.28.5mm 1W 75lm 3000K IP65 CR  30? 350mA - 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 36.5 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007453

Réf. Fournisseur

E896-G-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

36.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

diamètre externe:

45 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s