Side Lighting - EYES 40 COVER 2W 29lm 3000K IP68 125? 500mA - E877-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EYES 40 COVER 2W 29lm 3000K IP68 125? 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 28 mm

  • flux lumineux utile - 105 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014629

Réf. Fournisseur

E877-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur d'encastrement:

28 mm

flux lumineux utile:

105 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui