Side Lighting - EYES 40 diam.28mm 3.5W 380lm 4000K IP65 CR 45? 350mA - E886-G-LBN-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
puissance du système - 3.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012576
Réf. Fournisseur
E886-G-LBN-C
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
380 lm
puissance du système:
3.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
chrome
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
3.5...3.5 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
61 mm
diamètre externe:
35 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non