Side Lighting - EYES 40 FLAT diam.28mm 3.5W 380lm 4000K IP68 CR 45? 350mA - E871-M-LBN-C

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EYES 40 FLAT diam.28mm 3.5W 380lm 4000K IP68 CR 45? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012570

Réf. Fournisseur

E871-M-LBN-C

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

300 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

chrome

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

61 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

3.5...3.5 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

36 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non