Side Lighting - EYES 40 GROUND 3.5W 380lm 4000K IP68 45? 350mA - E883-N-LBN-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
diamètre d'encastrement - 28 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 61 mm
flux lumineux utile - 300 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012574
Réf. Fournisseur
E883-N-LBN-C
Marque
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
diamètre d'encastrement:
28 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
61 mm
flux lumineux utile:
300 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
36 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui


