Side Lighting - EYES 40-Q FLAT diam.28mm 3.5W 350lm 3000K IP68 CR 45¦ 350mA - E871-MQ-LBC-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 285 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
couleur du boîtier/corps - chrome
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012571
Réf. Fournisseur
E871-MQ-LBC-C
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
285 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
couleur du boîtier/corps:
chrome
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
61 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
3.5...3.5 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
36 mm
longueur:
36 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non