fin de vie

Side Lighting - EYES B-1Led RGB-Q.35 c/molla+VP - E886-M-Q-RGB

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EYES B-1Led RGB-Q.35 c/molla+VP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 51 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008828

Réf. Fournisseur

E886-M-Q-RGB

Marque

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

chrome

hauteur/profondeur d'encastrement:

51 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

3.5...3.5 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

35 mm

longueur:

35 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s