fin de vie

Side Lighting - EyesPro1Led 350/700mA F10?Blu - E893-LBL

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - EyesPro1Led 350/700mA F10?Blu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 28.3 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007330

Réf. Fournisseur

E893-LBL

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

chrome

hauteur/profondeur d'encastrement:

28.3 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

diamètre externe:

50 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s