Side Lighting - LEDLINE L.1572mm 72W RGB IP68 120? - E928-RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
classe de protection - III
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009179
Réf. Fournisseur
E928-RGB
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP68
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
classe de protection:
III
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
RGB
longueur:
1317 mm
diamètre externe:
40 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non