Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Side Lighting - LEDLINE L.2072mm 72W RGB IP68 120? - E930-RGB

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - LEDLINE L.2072mm 72W RGB IP68 120?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009184

Réf. Fournisseur

E930-RGB

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP68

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

29.52...29.52 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur:

2567 mm

diamètre externe:

40 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non