Side Lighting - LILED COB 3W 350mA 3000K BC - E9053-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007586
Réf. Fournisseur
E9053-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
largeur:
37 mm
longueur:
128 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non