Side Lighting - LINEA 79.5W 12032lm 4000K IP40 BR RW 220-240V 50/60Hz 500mA - 4440-LBN

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - LINEA 79.5W 12032lm 4000K IP40 BR RW 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 12275 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016504

Réf. Fournisseur

4440-LBN

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

12275 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau:

acier

longueur:

2820 mm

modèle:

tube équipé

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

largeur:

50.3 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

courant nominal:

500...500 mA