Side Lighting - LITTLE ROK 30.8W 361lm 3000K IP67 GR 220-240V 50/60Hz 600mA - E8469-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - LITTLE ROK 30.8W 361lm 3000K IP67 GR 220-240V  50/60Hz 600mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur - 171 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 2403 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010141

Réf. Fournisseur

E8469-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur:

171 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

2403 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

600...600 mA

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

diamètre:

240 mm