Side Lighting - LITTLE ROK 30.8W 752lm 4000K IP67 GR 220-240V 50/60Hz 600mA - E8471-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur - 171 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 2502 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014622
Réf. Fournisseur
E8471-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur:
171 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
2502 lm
puissance du système:
30.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
600...600 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre:
240 mm