Side Lighting - LONGLIGHT ECO L.1037mm 29.5W 1675lm 3000K IP65 25x35? 220-240V 50/60Hz 500mA - E9035-LBC-EL

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - LONGLIGHT ECO  L.1037mm 29.5W 1675lm 3000K IP65 25x35? 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 94.11 lm/W

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015688

Réf. Fournisseur

E9035-LBC-EL

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

2400 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

94.11 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

30 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

longueur:

1027 mm