Side Lighting - LONGLIGHT ECO L.690mm 20W 1117lm 3000K IP65 35? 220-240V 50/60Hz 500mA - E9033-LBC-35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 680 mm
efficacité lumineuse - 94.11 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015675
Réf. Fournisseur
E9033-LBC-35
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
1600 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
680 mm
efficacité lumineuse:
94.11 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
30 mm
hauteur/profondeur:
28 mm


