Side Lighting - LONGLIGHT GROUND PASS FLAT L.940mm 5W 127lm 4000K IP67 INOX 220-240V 50/60Hz - E8935-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 518 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016107
Réf. Fournisseur
E8935-LBN
Marque
Side Lighting
flux lumineux utile:
518 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
angle de faisceau:
faisceau diffus
classe de protection:
I
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
longueur:
940 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


