Side Lighting - LONGLIGHT GROUND PASS L.375mm 2.5W 46lm 3000K IP67 INOX 220-240V 50/60Hz - E8900-LBC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 108 mm
flux lumineux utile - 64 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855013419
Réf. Fournisseur
E8900-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
108 mm
flux lumineux utile:
64 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
2.5 W
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
1.5...1.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
105 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
longueur:
375 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non