Side Lighting - LONGLIGHT GROUND PASS L.935mm 9W 323lm 3000K IP67 INOX 220-240V 50/60Hz - E8930-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - LONGLIGHT GROUND PASS  L.935mm 9W 323lm 3000K IP67 INOX 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 108 mm

  • flux lumineux utile - 510 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013430

Réf. Fournisseur

E8930-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

108 mm

flux lumineux utile:

510 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

105 mm

longueur:

935 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui