Side Lighting - LONGLIGHT MINI L.690mm 25.4W 2022lm 3000K IP65 30? 220-240V 50/60Hz - E9062-P-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - aluminium
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007635
Réf. Fournisseur
E9062-P-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
28.8...28.8 W
largeur:
28 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
longueur:
680 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non